{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Stopnja preciznosti | zelo groba | |
| Stopnja trdote | trda | |
| ⌀ plošče | 152 mm | |
| Širina | 25 mm | |
| ⌀ izvrtine | 25 mm | |
| Oznaka proizvajalca | RC-UW | |
| Izvedba | 7C extra coarse | |
| Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
| Številka izdelka | 568725 152X25X25 | |
| Številka proizvajalca | 7000046298 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |