{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerjava zrnatosti | 100 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ brusnega traku | 90 mm | |
| Širina brusnega traku | 100 mm | |
| Dolžina brusnega traku | 289 mm | |
| Oznaka proizvajalca | SC-BF | |
| Izvedba | A coarse | |
| Barva | rjava | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak |
| Številka izdelka | 568561 100 | |
| EAN/GTIN | 4001895524561 | |
| Številka proizvajalca | 7100219069 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |