Mini brusni obroč ⌀ 90 × 100 mm, 947A, Zrnatost: 40

Št. art.: 568531 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,57 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,81 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.715 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 90 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 289 mm
Oznaka proizvajalca 947A
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568531 40
EAN/GTIN 8718734418498
Številka proizvajalca 7100176939
Proizvajalec/odgovorna oseba Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Vrhunski brusni trak s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™ II (samodejno ostrenje). Z brusnim dodatkom za še hladnejše brušenje.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.
Bistveno večja zmogljivost na materialih, ki jih je težko obdelovati, kot so npr. plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij itn.