Digitalni ABS Borematic, palčni/metrski, 0,8-1", ploski končni pokrovček

Št. art.: 568-466
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
Vrsta izdelka Mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 568-466
EAN/GTIN 4946368636535
Številka proizvajalca 568-466
L-število L40010 11334
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, do 12 mm: Ø 17 mm nad 12 mm: Ø 23 mm

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,8 - 1
Vrednost koraka številk: 0,00005″ / 0,001 mm
Zaslon: LCD, višina znakov: 11 mm
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, 1x baterijo, potrdilom o preizkusu delovanja
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

Ustreznih izdelkov