Samopritrdilni brusni disk (CER) Galaxy z več luknjami, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 567787 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,95 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,79 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.590 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Galaxy
Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Brusna podlaga Tkanina iz poliamida
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Trn za rezkarje Samopritrdilni
Možnost odsesavanja prahu Da
Število lukenj S perforacijo za večkratno pritrditev
Oznaka proizvajalca GALAXY
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567787 80
EAN/GTIN 6416868553734
Številka proizvajalca FY6M105080
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mirka® Galaxy, nov, inovativen brusni material združuje učinkovitost z dolgo življenjsko dobo brez kopičenja, zahvaljujoč novim, samoostrilnim keramičnim brusnim zrnom in perforaciji za večkratno pritrditev. Modra keramična brusna zrna ostanejo trajno ostra, saj se med brušenjem lomijo zaradi svoje strukture in imajo zato samoostrilni učinek. Mirka® Galaxy uporablja nov koncept večnamenske uporabe Mirka – zahvaljujoč optimalni razporeditvi lukenj lahko brusni material uporabljate na katerem koli stroju brez potrebe po posebni poravnavi. Vzorec lukenj za večnamensko uporabo tvori popolno ravnovesje dolge življenjske dobe in odsesavanja prahu. Serija Mirka® Galaxy temelji na materialu, ki je prevlečen s poliestrskim slojem in je na voljo v celotnem razponu od grobe zrnatosti 40 do fine zrnatosti 2000. Mirka® Galaxy je idealen vsestranski izdelek in se lahko uporablja na mehkih in trdih površinah.
S stabilnim nosilcem filma. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali.

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba brez kopičenja, odpornosti proti prahu in nizka obraba keramičnih zrn.
  • Samoostrilni učinek s samodejnim lomljenjem njegove strukture – nastajanje novih robov.
  • Galaksija Mirka® uporablja nov vzorec lukenj za večnamensko uporabo in tako ohranja popolno ravnovesje dolge življenjske dobe in odsesavanja prahu.
  • Daljša življenjska doba zaradi premaza proti prijemanju, ki optimalno odbija prah. S tem premazom prah ne ostane na brusnem materialu in tako skupaj z vzorcem lukenj za večnamensko uporabo zagotavlja boljšo odsesavanje prahu.
  • Enakomernejša slika brušenja zaradi odlične obrabe brusnih zrn.
  • Izboljšana odpornost proti trganju pri obremenitvah zaradi brušenja kontur.

Uporaba:

  • Laki
  • Mavec/pleskarska lopatica
  • Plastika
  • Polnilo
  • Temeljni premaz
  • Mineralni material
  • Mehki les/les iglavcev
  • Plemenito jeklo
  • Jeklo
  • Sintetični materiali
  • Furnirji
  • Vezane plošče
  • Umetne mase
  • Steklena vlakna
  • Trdi les
  • MDF/HDF
  • Mehko jeklo/karbon
  • ne-kovine
  • Odstranjevanje laka
  • Brušenje lakiranih površin

Uporablja se lahko suho in mokro na lesenih, lakiranih, kovinskih in plastičnih površinah.
Visoko kakovostno samoostrilno keramično abrazivno zrno (CER), odprto razprševanje. Univerzalno uporabna za grobo, vmesno in zaključno brušenje.