Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Samopritrdilni brusni diski (CER) Q.Silver ACE 15 lukenj, ⌀ 150 mm, Zrnatost: 320

Št. art.: 567558 320

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 320
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567558 320
Številka proizvajalca 3261109932
Proizvajalec/odgovorna oseba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski s papirnim nosilcem. Prevleka proti nabiranju prahu preprečuje, da bi se diski hitro umazali. Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami.
Samopritrdilni brusni diski Q.Silver ACE s polodprto prevleko. Velika sposobnost odstranjevanja in daljša življenjska doba. Keramična brusna zrna (CER) s prevleko za aktivno brušenje, C- oz. D-papir.

Uporaba:

Na vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. 567990 (možnost odsesavanja prahu). Univerzalni, vsestranski brusni diski za grobo, vmesno in fino obdelavo vseh površin iz kovine, umetne mase, lesa in lakiranih površin.
Posebej primerni za trde in zahtevne površine.

Ustreznih izdelkov