MTECS 03016C9 56UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5667130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5667130
EAN/GTIN 7291075194296
Številka proizvajalca 5667130
L-število L24210 16

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 3 mm, premer rezalnega roba (DC) 1,65 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, korak navoja (TP) 0,454 mm, nazivni premer navoja 2, nazivni premer navoja 2, velikost navoja 2, navoj na palec (TPI) 56 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 1,65 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.454 mm
  • Nazivni premer navoja 2
  • Navoj na palec (TPI) 56 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 9,2 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse