{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | 782C | |
| Brusno sredstvo | Keramična zrna | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| Oznaka proizvajalca | 782C | |
| za material | Jeklo; Litina; Neželezne in barvne kovine | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Fiber-diski |
| Številka izdelka | 566473 80 | |
| EAN/GTIN | 50076308897241 | |
| Številka proizvajalca | 7100099237 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |