Fiberdisk Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 566449 80
Popust
4,95 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,82 € 4,95 € / 1 kos
  • od 50 kos
    2,35 € 4,12 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Neželezne in barvne kovine; Jeklo; Litina
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Actirox
Brusno sredstvo Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 180 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material Neželezne in barvne kovine; Jeklo; Litina
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566449 80
EAN/GTIN 4018875585016
Številka proizvajalca 758501
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Vrhunski tip fiberdiskov VSM Actrirox AF 799 z najvišjo in najbolj agresivno zmogljivostjo brušenja. Hladno brušenje in zelo dolga življenjska doba.
Vrsta brusnih zrn: 100 % geometrijsko oblikovana keramična zrna VSM.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/6670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.