Fiber-diski, običajni korund (A), ⌀ 115 mm, Zrnatost: 24

Št. art.: 566410 24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,53 € / 1 kos
  • od 50 kos
    0,44 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 24
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 115 mm
Trn za rezkarje Sistem hitre zamenjave Roloc™
⌀ izvrtine 22,23 mm
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566410 24
EAN/GTIN 4018875526217
Številka proizvajalca 566410 24
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Univerzalni fiber-diski HOLEX za brušenje vseh kovin. Vrsta brusnih zrn: običajni korund (A).

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/566670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov