Brusni disk CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Tip: 125mm

Št. art.: 566363 125
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX
  • priporočen nastavni kot: 5-15

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX
priporočen nastavni kot 5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Število ravni 1
Vrsta izdelka Brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566363 125
EAN/GTIN 4007220494189
Številka proizvajalca 4007220494189
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Agresivna brusna plošča z vgrajenim krožnikom iz steklenih vlaken.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • Integrirano kontrolno okno omogoča natančno delo in neposredno spremljanje procesa.
  • Idealno za površinsko brušenje, posnemanje robov, odstranjevanje zarobkov in obdelavo varjenih šivov.
  • Optimalen nadzor vpadnega kota zaradi vzorca isker v kontrolnem oknu.

Uporaba:

Za brušenje trdih in hrapavih površin in robov.
Ekonomična alternativa ploščam za grobo brušenje z bistveno zmanjšano obremenitvijo z vročino, hrupom, prahom in vibracijami.
Upoštevajte nizek kot naklona in zmogljivost pogonskega stroja (>1200 W).

Material:

Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Cementirano jeklo
Plemenito jeklo (INOX)
Jeklo
Orodna jekla
les

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov