Kompaktna brusilna plošča U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 566315 40
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,03 € / 1 kos
  • od 5 kos
    7,53 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
696 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566315 40
EAN/GTIN 4027497233472
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Natančna obdelava zvarnih šivov: precizna in učinkovita.
  • Inovativen nov razvoj odpravlja kompromise pri uporabi.
  • Večkrat navita abrazivna tkanina za enakomerno odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo.
  • Vgrajeno varovalo stranic: zanesljivo ščiti orodje pred poškodbami.