Opis:
Težki pnevmatski napenjalec z dvojnim delovanjem.
Maks. Delovni tlak 6 barov. Z neskončno nastavljivim kotom odpiranja v območju od 10° do 135°. Ohišje iz aluminij. S pnevmatskim končnim položajem blaženja in samozaklepanja. Standard z induktivnim zasliševanjem 24 V. Dobavljeno brez vpenjalne roke.
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6828 SP v sredini, desno in levo
- Priključni kabel za induktivno zasliševanje
Lastnosti:
- Velikost: 63
- Zatezni moment pri 5 barih: 380 Nm
- Zadrževalni navor max: 1500 Nm
- Masa: 4,8 kg
- Velikost: 63
- B: 144
- C: 106,0
- C1 *: 93
- C2: 11,0
- C3: 6,5
- C4: 5,0
- C5: 17,0
- C6: 109
- C7: 53
- C8: 63,5
- C9: -
- ØD H7: -
- ØD1 H7
: 8 - G: -
- G1: M8
- G2: G1/4
- H ±0,2: 51,5
- H1: 329
- H2: 158,5
- H3: 16,5
- H4 +0,1: 55
- H5: 36,5
- Velikost: 63
- H6: 67
- H7 N9: -
- I ±0,1: 28
- L: 79
- L1 -0,5: 48
- L2: 43
- L3: 48
- N*: -
- N1*: -
- N2 ±0,05: -
- N3 ±0,05: -
- N4 ±0,05: -
- N5*: 32
- N6 ±0,1: 11,0
- N7 ±0,05: 27
- N8*: 30
- S h9: 22
- T: -
- T1: -
- T2: 12
- T3: 12
- Bat Ø
: 63