Težki pnevmatski napenjalec

Št. art.: 565865
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 565865
EAN/GTIN 4020772536343
Številka proizvajalca 565865
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težki pnevmatski napenjalec z dvojnim delovanjem.
Maks. Delovni tlak 6 barov. Z neskončno nastavljivim kotom odpiranja v območju od 10° do 135°. Ohišje iz aluminij. S pnevmatskim končnim položajem blaženja in samozaklepanja. Standard z induktivnim zasliševanjem 24 V. Dobavljeno brez vpenjalne roke.
Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6828 SP v sredini, desno in levo
- Priključni kabel za induktivno zasliševanje

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • Zatezni moment pri 5 barih: 160 Nm
  • Zadrževalni navor max: 800 Nm
  • Masa: 3,6 kg
  • Velikost: 50
  • B: 144
  • C: 82,0
  • C1 *: 93
  • C2: 10,5
  • C3: 6,5
  • C4: 4,5
  • C5: 4,5
  • C6: 108
  • C7: 50
  • C8: 54,0
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/8
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 286
  • H2: 149,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Velikost: 50
  • H6: 58
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 69
  • L1 -0,5: 45
  • L2: 48
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 19
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Bat Ø
    : 50