Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken konične, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 565560 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,04 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,37 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 40
prevleka za aktivno, hladno brušenje Da
Brusna podlaga bombažna tkanina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Nosilni krožnik Brusni krožnik iz steklenih vlaken
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565560 40
EAN/GTIN 9003171602296
Številka proizvajalca 160229
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni diski z veliko in agresivno brusilno zmogljivostjo pri najdaljši življenjski dobi. Specialni cirkonijev korund (ZA) s hladilno prevleko na bombažni tkanini. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.
Lamelni brusni diski s cirkonijevim korundom (ZA) in hladilno prevleko na bombažni tkanini. Brusni krožnik iz steklenih vlaken. Za vse materiale. Zelo visoka gostota brusnih zrn.