{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Zrnatost | 80 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | izbočena | |
| ⌀ plošče | 125 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| za material | INOX; Jeklo | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
| Številka izdelka | 565515 80 | |
| EAN/GTIN | 5902658113338 | |
| Številka proizvajalca | 52009 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |