{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Zrnatost | 60 | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | ploščati-izbočeni | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| Nosilni krožnik | Krožnik iz jeklene pločevine | |
| za material | INOX | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
| Številka izdelka | 565421 60 | |
| EAN/GTIN | 4027497388820 | |
| Številka proizvajalca | A27201150600050 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |