EB-A2 10-60C10E150 IC900 Rezkarji polnega radija iz karbidne trdine z utori, 2 stožčastima rezalnima robovoma in kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5651210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651210
EAN/GTIN 7291075015676
Številka proizvajalca 5651210
L-število L24180 116

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer reza (DC) 10 mm, dolžina reza maks (APMX) 60 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Kotni polmer (RE) 5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 60 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse