EB-A2 04-30C04E75 IC900 Rezkarji polnega radija iz karbidne trdine z utori, 2 stožčastima rezalnima robovoma in kotom vijačnice 30°

Št. art.: 5651206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651206
EAN/GTIN 7291075015638
Številka proizvajalca 5651206
L-število L24180 2560

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 4 mm, premer reza (DC) 4 mm, dolžina reza maks (APMX) 30 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse