EB-A4 16-16C16E76 IC900 Profilni rezkarji iz polne karbidne trdine za splošno uporabo, 4 rezila, kot vijačnice 30° SOLID-ECO – Splošno rezkanje

Št. art.: 5651068
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651068
EAN/GTIN 7291075196733
Številka proizvajalca 5651068
L-število L24180 2490

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer reza (DC) 16 mm, dolžina reza maks (APMX) 16 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 76 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 76 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse