EB-A2 20-32W20E104 IC900 Profilni rezkarji iz polne karbidne trdine, 2 rezili, kot vijačnice 30° SOLID-ECO – Splošno rezkanje

Št. art.: 5651064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651064
EAN/GTIN 7291075013535
Številka proizvajalca 5651064
L-število L24180 2484

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer reza (DC) 20 mm, dolžina reza maks (APMX) 32 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 104 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 32 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse