EB-A2 08-16W08E63 IC900 Profilni rezkarji iz polne karbidne trdine, 2 rezili, kot vijačnice 30° SOLID-ECO – Splošno rezkanje

Št. art.: 5651058
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Tec Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5651058
EAN/GTIN 7291075013504
Številka proizvajalca 5651058
L-število L24180 2476

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, premer reza (DC) 8 mm, dolžina reza maks (APMX) 16 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Weldon gred

Iz iste serije "SOLIDMILL Tec Line" Poglej vse