Vakuumska vpenjalna plošča, Premium Line

Št. art.: 564849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 564849
EAN/GTIN 4020772535506
Številka proizvajalca 564849
L-število L30110 102237
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vakuumska vpenjalna plošča, Premium Line, z dodatno opremo, ki je pripravljena za priključitev.
Vključeno v obseg dobave:
- Vakuumska vpenjalna plošča iz aluminij
- Vgrajena venturijeva šoba
- Glušnik
Vakuumski merilnik
Zaporni ventil
6 ekscentričnih mest
- 2 m pnevmatska cev
- Spojni vtič za hitro spojko
Sesalni filter
- Zaklepni vijaki
- 10 m tesnilni kabel Ø 4 mm (črn)
- 10 m tesnilni kabel Ø 4 mm (siva)

Lastnosti:

  • Delovni tlak za maks. vakuum: 3,5 barov
  • maks.
    Vakuum: 92 %
  • Število
    Od sesalnih točk
    : 9
  • Število venturijevih šob: 1
  • A: 400 mm
  • B: 600 mm
  • H +0,1/-0,2: 40 mm
  • Vzporednost: 0,05 mm
  • R: 12,5 mm
  • Število odprtin za pritrditev sistema ničelne točke: 6
  • Masa: 24,0 kg