Stabilne vpenjalne čeljusti, ravna zasnova

Št. art.: 564074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 564074
EAN/GTIN 4020772253202
Številka proizvajalca 564074
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stabilne vpenjalne čeljusti, ploska zasnova, z natančnim vodenjem prizme.
Osnovno telo: Kaljeno jeklo.
Vpenjalne čeljusti: Kaljeno jeklo.
Vpenjalne čeljusti se lahko vrtijo z gladko stranjo za strojno obdelane obdelovance in z utorom za surove vpenjalne površine.

Lastnosti:

  • Utor: 10
    12
    14
  • B1: 14
  • B2: 40
  • C: 3
  • E: 8
  • H min: 3 mm
  • H maks: 33,5 mm
  • H1: 20
  • H2: 25,4
  • Največ L1: 128
  • L2: 82
  • L4: 19
  • SW: 13
  • F1*: 4
    8
    15kN
  • F2*: 0,7
    1,2
    2.2kN
  • Md: 11
    20
    40 Nm
  • Masa: 840 g