{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Specifikacija | A60R-BFP | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Opis oblike | ravna | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| Debelina plošče | 1 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
| za material | INOX | |
| Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
| Številka izdelka | 563165 115 | |
| EAN/GTIN | 9003172418582 | |
| Številka proizvajalca | 34332802 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |