Vertikalne objemke ESD

Št. art.: 562484
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 562484
EAN/GTIN 4020772023881
Številka proizvajalca 562484
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

ESD vertikalna objemka, z zaščitnim pokrovčkom in ročaj iz elektrostatične disipativne (disipativne) material.
Z odprto podporno roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih na ohišju, velikosti 2 in 3. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni nastavek z zaščito prstov, zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu vpenjalne roke
Skupaj s kaljenim, pocinkanim potisnim vijakom št. 6890 ESD.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 0.6kN
  • F2: 1.1kN
  • Pritisni vijak: M5 x 30
  • Masa: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16,0
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6,0
  • H: 19
  • H1: 98
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 22,5 – 26,0
  • M1: -
  • N: 34
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -