Stabilne vpenjalne čeljusti, ravna zasnova

Št. art.: 562017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 562017
EAN/GTIN 4020772022945
Številka proizvajalca 562017
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stabilne vpenjalne čeljusti, ploska zasnova, z natančnim vodenjem prizme.
Osnovno telo: Kaljeno jeklo.
Vpenjalne čeljusti: Kaljeno jeklo.
Vpenjalne čeljusti se lahko vrtijo z gladko stranjo za strojno obdelane obdelovance in z utorom za surove vpenjalne površine.

Lastnosti:

  • Utor: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H maks: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • Največ L1: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • SW: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5.4kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Masa: 4880 g