Vodoravna objemka s črno ročaj

Št. art.: 561280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 561280
EAN/GTIN 4020772022280
Številka proizvajalca 561280
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka s črno ročaj, z odprto roko in vodoravno nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 6. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 6
  • F1: 4.0kN
  • F2: 7.0kN
  • Pritisni vijak: M10x116
  • Masa: 1925 g
  • Velikost: 6
  • A: 10
  • B: 110
  • C: 56,4
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 72
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min: -6
  • HW max: 44
  • I: 30
  • K: 12,8
  • L: 42
  • L1: 354
  • M: 38,2
  • M1: 31,8
  • M2: 36,0–44,2
  • N: 66,5
  • P: 95
  • α: 83°