Voziček 7-HT s trdim ohišjem, kompleten, s paketom orodij za sanitarne storitve 7 PAKET 7 PLUS HS-TROLLY HT2 Notranja d.195mm Š.485mm V.350mm 37 kosov

Št. art.: 56077530
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56077530
EAN/GTIN 4022668013747
Številka proizvajalca 56077530
L-število L60010 7648
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Voziček, ki ga je mogoče kotaliti: Zahvaljujoč dolgemu teleskopskemu ročaju je prijazen do hrbta
  • Notranje dimenzije: 485 x 350 x 195 (36 litrov)
  • Visokokakovostni in zelo odporni materiali za vsakodnevno profesionalno uporabo
  • Izjemno močan aluminijast okvir proti zvijanju in prezgodnjim okvaram
  • Zelo trpežne noge za kovčke, zelo velike in elastične
  • Robustni pritrdilni elementi za popolno delovanje
  • gladko delujoče ključavnice za preprečevanje nepooblaščenega dostopa
  • Masivni tečaji za dolgo življenjsko dobo
  • Vzdržljiv mehanizem za odpiranje za tisoče nemotenih odpiranj kovčkov
  • Odlično vdelane plošče za orodje, ki preprečujejo zdrs in zatikanje
  • Prilagodljiva razporeditev spodnjega predala
  • 3 orodne plošče s 5 območji za namestitev sanitarne opreme

Lastnosti:

  • Prostornina: 36 l
  • Število orodij: 37
  • Notranja dolžina: 195 mm
  • Višina mm (znotraj): 350 mm
  • Notranja širina: 485 mm
  • Višina mm (h): 1 mm
  • Dolžina mm (L): 1 mm
  • Masa: 16900 g
  • Teža kg: 0.001 kg
  • Širina mm (b): 1 mm