MTECB 1212D20 18PG 908 IC908 Polno karbidna rezalna glava za izdelavo notranjih in zunanjih navojev PG-oklepnih cevi po DIN 40430 (kabelski priključek)

Št. art.: 5607676
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5607676
EAN/GTIN 7291075331875
Številka proizvajalca 5607676

Opis

Opis:

Rezkalni sveder - Solid, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezila (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, naklon navoja (TP) 1,411 mm, nazivni premer navoja Pg 9, 11, 13,5, 16, nazivni premer navoja Pg 9, 11, 13,5, 16, velikost navoja Pg 9, 11, 13,5, 16, velikost navoja Pg 9, 11, 13,5, 16, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 12 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 20,5 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 84 mm
  • Snemalna glava Round
  • Tip navoja (THFT): PG
  • Korak navoja (TP): 1.411 mm
  • Navoj Nazivni premer Pg 9, 11, 13,5, 16
  • Navojev na palec (TPI): 18 navojev/″