MTECSH 06021C8 40UN IC903 Kratki navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, v levi izvedbi za izdelovanje profilov UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5607414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607414
EAN/GTIN 7291075221695
Številka proizvajalca 5607414
L-število L24210 301

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 2,1 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,635 mm, nazivni premer navoja 4, nazivni premer navoja 4, velikost navoja 4, število navojev na palec (TPI) 40 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 2,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.635 mm
  • Nazivni premer navoja 4
  • Navoj na palec (TPI) 40 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 8 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse