MTECSH 06016C6 56UN IC903 Kratki navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, v levi izvedbi za izdelovanje profilov UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5607413
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607413
EAN/GTIN 7291075221688
Številka proizvajalca 5607413
L-število L24210 299

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 1,65 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,454 mm, nazivni premer navoja 2, nazivni premer navoja 2, velikost navoja 2, navoj na palec (TPI) 56 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 1,65 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.454 mm
  • Nazivni premer navoja 2
  • Navoj na palec (TPI) 56 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 6,6 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse