MTECS 06016C6 56UN-L IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5607402
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607402
EAN/GTIN 7291075447019
Številka proizvajalca 5607402
L-število L24210 292

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezanja (DC) 1,65 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, navojni navoj (TP) 0 454 mm, nazivni premer navoja 2, nazivni premer navoja 2, velikost navoja 2, velikost navoja 2, Navoj na palec (TPI) 56 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 1,65 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.454 mm
  • Nazivni premer navoja 2
  • Navoj na palec (TPI) 56 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 6,6 mm