MTECZ 10086D24 12W IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z izstopom hladilnega sredstva v prostor z odrezki za notranje navoje ISO

Št. art.: 5607293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607293
EAN/GTIN 7291075303315
Številka proizvajalca 5607293
L-število L24210 489

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezanja (DC) 8,6 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm, navoj na palec (TPI) 12 navojev/″

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 24,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse