MTECSH 0250C31 40UN IC903 Kratki navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, v levi izvedbi za izdelovanje profilov UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5606883
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606883
EAN/GTIN 7291075447811
Številka proizvajalca 5606883
L-število L24210 118

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,083″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, niti na palec (TPI) 40 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,083″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Navoji na palec (TPI): 40 niti /″
  • Uporabna dolžina (LU): 0,31″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse