MTECSH 03012C5 0.35ISO IC903 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, v levi izvedbi za izdelovanje notranjih navojev ISO iz kaljenega jekla

Št. art.: 5606876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606876
EAN/GTIN 7291075221381
Številka proizvajalca 5606876
L-število L24210 66

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 3 mm, rezalni premer (DC) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 39 mm, korak navoja (TP) 0,35 mm, nazivni premer navoja M1.6, M1.8, nazivni premer navoja M1.6, M1.8, velikost navoja M1.6, M1.8, velikost navoja M1.6, M1.8, velikost navoja M1.6, M1.8

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
  • Premer reza (DC) 1,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 39 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,35 mm
  • Nazivni premer navoja M1.6, M1.8
  • Efektivna dolžina (LU) 4,8 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun