MTECS 0808D25 0.75ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5606866
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606866
EAN/GTIN 7291075145809
Številka proizvajalca 5606866
L-število L24210 62

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masivni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 0,75 mm, nazivni premer navoja M10, nazivni premer navoja M10, velikost navoja M10, velikost navoja M10

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm
  • Navoj Namenski premer M10
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse