MTECB 1010D24 0.75ISO IC908 Navojni rezkar VHM za navoje ISO z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Se lahko uporabi le pri notranjem navoju.

Št. art.: 5606858
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606858
EAN/GTIN 7291075197877
Številka proizvajalca 5606858
L-število L24210 416

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 73 mm, korak navoja (TP) 0,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 24,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,75 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 24,4 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse