HTP LNHT 0604 ER IC830 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 rezalnimi robovi za bate

Št. art.: 5606734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606734
EAN/GTIN 7291075289862
Številka proizvajalca 5606734
L-število L23910 411

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,77 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,06 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,77 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,06 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse