MTECI 1614E45 A60 IC908 60°-navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za izdelavo notranjih in zunanjih navojev

Št. art.: 5606406
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606406
EAN/GTIN 7291075263411
Številka proizvajalca 5606406
L-število L24210 499

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - polni, premer ploščice na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm, nazivni premer navoja =>18, nazivni premer navoja =>18, velikost navoja =>18, velikost navoja =>18

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Naklon zunaj 1,75–2,5 mm
  • Razmik znotraj 2,0–3,0 mm
  • Smola TPI zunanji (TPI Ext) 15-10 niti /″
  • Smola TPI notranji (TPI Int) 13-8 niti /″
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Nazivni premer navoja => 18
  • Efektivna dolžina (LU) 45 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse