MTECS 0808C25 20UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5606205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606205
EAN/GTIN 7291075194197
Številka proizvajalca 5606205
L-število L24210 459

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 1,27 mm, navoj na palec (TPI) 20 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1,27 mm
  • Navoj na palec (TPI) 20 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse