MTECB 0312C04 27NPT IC908 Navojni rezkar VHM za profil NPT. Lahko se uporablja za notranji in zunanji navoj

Št. art.: 5605134
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605134
EAN/GTIN 7291075198393
Številka proizvajalca 5605134
L-število L24210 185

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,313 ″, rezanje premer (DC) 0,299″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, niti na palec (TPI) 27 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,313″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,299″
  • Največja globina reza (APMX): 0,43″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): NPT60
  • Navoji na palec (TPI): 27 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse