MTECB 08076C10 27NPTF IC908 Navojni rezkar VHM za profil NPTF. Lahko se uporablja za notranji in zunanji navoj

Št. art.: 5605087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605087
EAN/GTIN 7291075198096
Številka proizvajalca 5605087
L-število L24210 571

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 7,6 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, navoj na palec (TPI) 27 navojev/″.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 10,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPTF60
  • Navoj na palec (TPI) 27 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse