Opis:
Rezkar za rezkanje navojev - polni, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 11,4 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, korak navoja (TP) 2,309 mm, nazivni premer navoja 5/8, nazivni premer navoja 5/8, velikost navoja 5/8, velikost navoja 5/8, velikost navoja 5/8, velikost navala na palec (TPI) 11 navojev/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 11,4 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 28,9 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 84 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 2.309 mm
- Nazivni premer navoja 5/8
- Navoj na palec (TPI) 11 niti /″