Nož za odstranjevanje min.D. 4 mm max.D. 28 mm

Št. art.: 56050015
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56050015
EAN/GTIN 4022668500155
Številka proizvajalca 56050015
L-število L60010 6801
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Z rezilom s kavljem
  • Za okrogle reze in vzdolžno rezanje kabelskih ovojev
  • Rezervni nož v ročaju

Lastnosti:

  • Največji premer (mm): 28 mm
  • Minimalni premer (mm): 4 mm
  • Masa: 99 g