MTECS 0250C15 64UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5604976
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5604976
EAN/GTIN 7291075196061
Številka proizvajalca 5604976
L-število L24210 250

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,055″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit velikost 1, nit velikost 1, nit velikost 1, nit velikost 1, navoj na palec (TPI) 64 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,055″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Velikost navoja: 1
  • Navoji na palec (TPI): 64 niti /″
  • Uporabna dolžina (LU): 0,15″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse