MTEC 06025C6 40UN IC908 Navojni rezkar UN, v celoti iz karbidne trdine, za notranji navoj

Št. art.: 5604849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5604849
EAN/GTIN 7291075167771
Številka proizvajalca 5604849
L-število L24210 187

Opis

Opis:

Rezkar za rezkanje navojev - masiven, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm, korak navoja (TP) 0,635 mm, nazivni premer navoja 5, nazivni premer navoja 5, velikost navoja 5, navoj na palec (TPI) 40 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 2,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.635 mm
  • Nazivni premer navoja 5
  • Navoj na palec (TPI) 40 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse