MTECS 06024C9 40UN IC908 Kratki navojni rezkarji, v celoti iz karbidne trdine, za izdelovanje navojev UN (za kaljeno jeklo)

Št. art.: 5604806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5604806
EAN/GTIN 7291075194043
Številka proizvajalca 5604806
L-število L24210 137

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - masiven, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 2,45 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, korak navoja (TP) 0,635 mm, nazivni premer navoja 5, nazivni premer navoja 5, velikost navoja 5, navoj na palec (TPI) 40 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 2,45 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.635 mm
  • Nazivni premer navoja 5
  • Navoj na palec (TPI) 40 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 9,6 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse