HM90 APCR 220605R-P IC28 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5603464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5603464
EAN/GTIN 7291075181746
Številka proizvajalca 5603464
L-število L23910 1047

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 30,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 22,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 0,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse