Elektrikarsko dleta d.250 mm d.12 mm

Št. art.: 56030304
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56030304
EAN/GTIN 4022668303046
Številka proizvajalca 56030304
L-število L60010 7743
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Hrom-vanadijevo jeklo za utrjevanje na zraku, lakirano

Lastnosti:

  • Premer stebla orodja: 12 mm
  • Zlitina: Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
  • Višina mm (h): 10 mm
  • Dolžina mm (L): 250 mm
  • Masa: 180 g
  • Širina mm (b): 12 mm